pagina iniziale

BERKER - BRK16248989 BILANC.CON 0 S1/B3/B7 BIA.POL.LUC. - 16248989

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16248989 BILANC.CON 0 S1/B3/B7 BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simbolo “0”

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334278252

Codice prodotto

BRK16248989

Cod. produttore

16248989

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simbolo “0”

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza:

55.7 mm

Altezza:

54.9 mm

Profondità:

22 mm

Bilanciere con lente e serigrafia "0"Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER