BERKER - BRK16231909 BILANC.DOPPIO S1/B3/B7 BIA.POL.OPACO - 16231909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura - Senza
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
4011334222507
Codice prodotto
BRK16231909
Cod. produttore
16231909
Produttore
HBO
Tipologia:
Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura:
Senza
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza:
55.7 mm
Altezza:
54.9 mm
Profondità:
22 mm

Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


