pagina iniziale

BERKER - BRK16226089 BILANC.CON 0 Q1/Q3 BIA.POL.VELL.O - 16226089

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16226089 BILANC.CON 0 Q1/Q3 BIA.POL.VELL.O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simbolo “0”

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334312581

Codice prodotto

BRK16226089

Cod. produttore

16226089

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simbolo “0”

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza:

58 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

22.5 mm

Bilanciere con serigrafia "0"Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER