pagina iniziale

BERKER - BRK16211909 BILANC. SERIE S1/B3/B7 BIA.POLARE OPACO - 16211909

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16211909 BILANC. SERIE S1/B3/B7 BIA.POLARE OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334225294

Codice prodotto

BRK16211909

Cod. produttore

16211909

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

sì

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza:

55.7 mm

Altezza:

54.9 mm

Profondità:

22 mm

Bilanciere con lente Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER