pagina iniziale

BERKER - BRK16201616 BIL.CON SIMB.FRECCE B3/B7 ANTR.OP. - 16201616

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16201616 BIL.CON SIMB.FRECCE B3/B7 ANTR.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Antracite

  • Codice RAL (simile) - 7021

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334222408

Codice prodotto

BRK16201616

Cod. produttore

16201616

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7021

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza:

55.7 mm

Altezza:

54.9 mm

Profondità:

22 mm

Bilanciere con serigrafia frecce Berker B.3/B.7 antracite opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER