pagina iniziale

BERKER - BRK15078989 P.ZO C.LE X INT/PULS.CH.S1/B3/B7 BI.P. - 15078989

HBO
copiacopia
BERKER - BRK15078989 P.ZO C.LE X INT/PULS.CH.S1/B3/B7 BI.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Chiave

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334280590

Codice prodotto

BRK15078989

Cod. produttore

15078989

Produttore

HBO

Tipologia:

Chiave

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

55.5 mm

Altezza:

55.5 mm

Profondità:

40 mm

Pezzo centrale x int./pulsante a chiave Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER