pagina iniziale

BERKER - BRK14941606 MASCH.C.LE X AMP-ACO C.LI ANTR.OPACO - 14941606

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14941606 MASCH.C.LE X AMP-ACO C.LI ANTR.OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Antracite

  • Con prese/prese mobili - no

  • Composizione - Piastra centrale per anello intermedio

  • Anello portante - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334227496

Codice prodotto

BRK14941606

Cod. produttore

14941606

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Antracite

Con prese/prese mobili:

no

Composizione:

Piastra centrale per anello intermedio

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

51.4 mm

Altezza dell'apparecchio:

51.4 mm

Profondità dell'apparecchio:

8 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Mascherina centrale per AMP-ACO antracite opaco