pagina iniziale

BERKER - BRK148009 MASCH.C.LE X FIBRA OTT.DUPLEX SC BI - 148009

HBO
copiacopia
BERKER - BRK148009 MASCH.C.LE X FIBRA OTT.DUPLEX SC BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Jack modulare

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Con prese/prese mobili - no

  • Composizione - Piastra centrale per anello intermedio

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334189282

Codice prodotto

BRK148009

Cod. produttore

148009

Produttore

HBO

Impiego:

Jack modulare

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Con prese/prese mobili:

no

Composizione:

Piastra centrale per anello intermedio

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Campo per dicitura inseribile a scatto nell'anello intermedio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

2

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

30 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Mascherina c.le x accoppiamenti in fibra ottica Duplex SC bianco pol. luc.