pagina iniziale

BERKER - BRK14357006 BILANC.DOPPIO K1 ANTRACITE OPACO, VERN. - 14357006

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14357006 BILANC.DOPPIO K1 ANTRACITE OPACO, VERN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Antracite

  • Codice RAL (simile) - 7021

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334297376

Codice prodotto

BRK14357006

Cod. produttore

14357006

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7021

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza:

71 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

25 mm

Bilanciere doppio Berker K.1 antracite opaco, verniciato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER