pagina iniziale

BERKER - BRK143109 MASCH.C.LE + FORO 18,8 MM BIA.POL.LUC. - 143109

HBO
copiacopia
BERKER - BRK143109 MASCH.C.LE + FORO 18,8 MM BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Con prese/prese mobili - no

  • Anello portante - sì

  • Con protezione polvere - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334272281

Codice prodotto

BRK143109

Cod. produttore

143109

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Con prese/prese mobili:

no

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Campo per dicitura inseribile a scatto nell'anello intermedio

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

10 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Mascherina centrale con apertura di incasso foro 18,8 mm bianco polare lucido