pagina iniziale

BERKER - BRK14157106 BILANC.K1 ANTRACITE OPACO, VERNICIATO - 14157106

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14157106 BILANC.K1 ANTRACITE OPACO, VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Antracite

  • Codice RAL (simile) - 7021

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334297451

Codice prodotto

BRK14157106

Cod. produttore

14157106

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7021

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

sì

Con simbolo/lente intercambiabile:

sì

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza:

71 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

25 mm

Bilanciere con lente e portaetichetta Berker K.1 antracite opaco, verniciato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER