pagina iniziale

BERKER - BRK14121606 MASCH.C.LE X CONNET. XLR D C.LI ANTR.OP. - 14121606

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14121606 MASCH.C.LE X CONNET. XLR D C.LI ANTR.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - XLR

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Antracite

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334226956

Codice prodotto

BRK14121606

Cod. produttore

14121606

Produttore

HBO

Impiego:

XLR

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Antracite

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Composizione:

Piastra centrale per anello intermedio

Anello portante:

sì

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Campo per dicitura inseribile a scatto nell'anello intermedio

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

10 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Mascherina centrale per connettore XLR serie D antracite opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER