pagina iniziale

BERKER - BRK14097006 P.ZO C.LE X PR.RJ UNIV.DOPPIO K1 ANTR. - 14097006

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14097006 P.ZO C.LE X PR.RJ UNIV.DOPPIO K1 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - UAE/IAE

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Antracite

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334297499

Codice prodotto

BRK14097006

Cod. produttore

14097006

Produttore

HBO

Impiego:

UAE/IAE

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Antracite

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Piastra centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Obliquo

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

70.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

55.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

16.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Pezzo centrale per presa RJ universale doppio K.1 antracite opaco, verniciato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER