pagina iniziale

BERKER - BRK14071909 P.ZO C.LE PR.RJ UNIV.S1/B3/B7 BI.P.OP. - 14071909

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14071909 P.ZO C.LE PR.RJ UNIV.S1/B3/B7 BI.P.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - UAE/IAE

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334222132

Codice prodotto

BRK14071909

Cod. produttore

14071909

Produttore

HBO

Impiego:

UAE/IAE

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Composizione:

Piastra centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Obliquo

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

55 mm

Altezza dell'apparecchio:

55 mm

Profondità dell'apparecchio:

16.6 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Raccordi isolati:

no

Pezzo centrale per presa RJ universale Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER