pagina iniziale

BERKER - BRK14057109 BIL.CON SIMB.FRECCE K1 BIA.POL. - 14057109

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14057109 BIL.CON SIMB.FRECCE K1 BIA.POL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334265504

Codice prodotto

BRK14057109

Cod. produttore

14057109

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza:

71 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

25 mm

Bilanciere con serigrafia frecce Berker K.1 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER