pagina iniziale

BERKER - BRK14057004 BILANC.SERIE K5 ACC.INOX, METALLO OPACO - 14057004

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14057004 BILANC.SERIE K5 ACC.INOX, METALLO OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Acciaio inox

  • Codice RAL (simile) - 9022

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334282020

Codice prodotto

BRK14057004

Cod. produttore

14057004

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Acciaio inox

Codice RAL (simile):

9022

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Metallico

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza:

71 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

25 mm

Bilanciere Berker K.5 acciaio inox, metallo opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER