pagina iniziale

BERKER - BRK14057003 BILANC.SERIE K5 ALU, ALLUMINIO ANOD - 14057003

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14057003 BILANC.SERIE K5 ALU, ALLUMINIO ANOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Alluminio

  • Codice RAL (simile) - 9006

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334377801

Codice prodotto

BRK14057003

Cod. produttore

14057003

Produttore

HBO

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

9006

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

sì

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Anodizzato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza:

71 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

25 mm

Bilanciere Berker K.5 alu, alluminio anodizzato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER