pagina iniziale

BERKER - BRK13197006 PLACCA WDT SQUADRATA IN PVC NERA - 13197006

HBO
copiacopia
BERKER - BRK13197006 PLACCA WDT SQUADRATA IN PVC NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Telaio di applicazione

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334437499

Codice prodotto

BRK13197006

Cod. produttore

13197006

Produttore

HBO

Tipologia:

Telaio di applicazione

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Protezione della superficie:

Laccato

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Cornice design angolare accessorio antracite opaco