pagina iniziale

BERKER - BRK12032089 P.ZO CLE TV 2/3FOR R1/R3/R.CLASS BI.PO. - 12032089

HBO
copiacopia
BERKER - BRK12032089 P.ZO CLE TV 2/3FOR R1/R3/R.CLASS BI.PO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Impiego - Altro

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334365426

Codice prodotto

BRK12032089

Cod. produttore

12032089

Produttore

HBO

Composizione:

Piastra centrale

Impiego:

Altro

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

3

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Raccordi isolati:

no

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza dell'apparecchio:

58.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

58.1 mm

Profondità dell'apparecchio:

10 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Pezzo centrale per presa TV doppia/tripla R.1/R.3/R.classic bianco polare lucido
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER