pagina iniziale

BERKER - BRK11988989 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 S1/B3/B7 BI.P. - 11988989

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11988989 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 S1/B3/B7 BI.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - E14

  • Con lampada inclusa - no

  • Con luce lampeggiante - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334279143

Codice prodotto

BRK11988989

Cod. produttore

11988989

Produttore

HBO

Composizione:

Piastra centrale

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

E14

Con lampada inclusa:

no

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER