pagina iniziale

BERKER - BRK11982089 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 R1/R3 BIA.POL. - 11982089

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11982089 P.ZO C.LE X SPIA LUM E14 R1/R3 BIA.POL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 250 V

  • Adatto per classe di protezione (IP) - IP44

  • Portalampada - E14

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334371502

Codice prodotto

BRK11982089

Cod. produttore

11982089

Produttore

HBO

Composizione:

Piastra centrale

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

250 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Portalampada:

E14

Numero moduli da frutto:

0

Con lampada inclusa:

no

Con luce lampeggiante:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Con simbolo/stampa fisso/a:

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzo come tasto:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Max. potenza della lampada:

0 W

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker R.1/R.3 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER