pagina iniziale

BERKER - BRK11812045 P.ZO C.LE + 2 OTT.RI ANTIPLV R1/R3 NERO - 11812045

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11812045 P.ZO C.LE + 2 OTT.RI ANTIPLV R1/R3 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Impiego - Jack modulare

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere -

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334367147

Codice prodotto

BRK11812045

Cod. produttore

11812045

Produttore

HBO

Composizione:

Piastra centrale

Impiego:

Jack modulare

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

2

Con prese/prese mobili:

no

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

58.1 mm

Altezza dell'apparecchio:

58.1 mm

Profondità dell'apparecchio:

16 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Pezzo centrale con 2 otturatori di protezione antipolvere R.1/R.3 nero lucido
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER