pagina iniziale

BERKER - BRK11477006 P.ZO C.LE X INT/PULS.TIRANTE K1 ANTR.OP. - 11477006

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11477006 P.ZO C.LE X INT/PULS.TIRANTE K1 ANTR.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tirante

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - Antracite

  • Codice RAL (simile) - 7021

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334298373

Codice prodotto

BRK11477006

Cod. produttore

11477006

Produttore

HBO

Tipologia:

Tirante

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7021

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

70.5 mm

Altezza:

55.5 mm

Profondità:

26 mm

Pezzo centrale x int./pulsante a tirante Serie K.1 antracite opaco, verniciato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER