pagina iniziale

BERKER - BRK11466086 P.ZO C.LE X INT/PULS.TIRANTE Q1/Q3 ANTR. - 11466086

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11466086 P.ZO C.LE X INT/PULS.TIRANTE Q1/Q3 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tirante

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Antracite

  • Codice RAL (simile) - 7021

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334379904

Codice prodotto

BRK11466086

Cod. produttore

11466086

Produttore

HBO

Tipologia:

Tirante

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7021

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

58.2 mm

Altezza:

58.2 mm

Profondità:

25 mm

Pezzo c.le x interruttore/Puls. a tirante Serie Q.1/Q.3 antrac.velluto, vern.

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER