pagina iniziale

BERKER - BRK11462045 P.ZO C.LE X INT/PULS.TIRANTE R1/R3 NERO - 11462045

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11462045 P.ZO C.LE X INT/PULS.TIRANTE R1/R3 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tirante

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - Nero

  • Codice RAL (simile) - 9005

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334366522

Codice prodotto

BRK11462045

Cod. produttore

11462045

Produttore

HBO

Tipologia:

Tirante

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

58.1 mm

Altezza:

58.1 mm

Profondità:

25.7 mm

Pezzo centrale per interruttore/pulsante a tirante Berker R.1/R.3 nero lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER