pagina iniziale

BERKER - BRK11376089 P.ZO C.LE X DIMM./PTZ.ROT.Q1/Q3 BI.P.VEL - 11376089

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11376089 P.ZO C.LE X DIMM./PTZ.ROT.Q1/Q3 BI.P.VEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manopola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Dimmer

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334312826

Codice prodotto

BRK11376089

Cod. produttore

11376089

Produttore

HBO

Tipologia:

Manopola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Dimmer

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

58.5 mm

Altezza:

58.5 mm

Profondità:

17.5 mm

Pezzo c.le x dimmer manopola/potenz. a rotaz. Serie Q.1/Q.3 bianco pol. vellut

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER