pagina iniziale

BERKER - BRK11371606 P.ZO C.LE X DIM/POTENZ.ROT.B3/B7 ANTR.OP - 11371606

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11371606 P.ZO C.LE X DIM/POTENZ.ROT.B3/B7 ANTR.OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - Antracite

  • Codice RAL (simile) - 7016

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334221173

Codice prodotto

BRK11371606

Cod. produttore

11371606

Produttore

HBO

Tipologia:

Altro

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7016

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

56 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

16.3 mm

Pezzo c.le x dimmer a manopola/potenziometro a rotaz. Serie B.3/B.7 antrac.opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER