pagina iniziale

BERKER - BRK11357006 P.ZO C.LE X DIMM./PTZ.ROT.K1 ANTR.OP.VER - 11357006

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11357006 P.ZO C.LE X DIMM./PTZ.ROT.K1 ANTR.OP.VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manopola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Dimmer

  • Colore - Antracite

  • Codice RAL (simile) - 7021

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334298410

Codice prodotto

BRK11357006

Cod. produttore

11357006

Produttore

HBO

Tipologia:

Manopola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Dimmer

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7021

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

71 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

20 mm

Pezzo c.le x dimmer a manopola/potenziom. a rotaz. Serie K.1 antrac.opac, vern.

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER