pagina iniziale

BERKER - BRK11091919 ANELL X P.ZO C.LE 50 X 50 MM S1/B3/B7 BI - 11091919

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11091919 ANELL X P.ZO C.LE 50 X 50 MM S1/B3/B7 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con etichetta - no

  • Bloccabile - no

  • Dimensioni - Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334256908

Codice prodotto

BRK11091919

Cod. produttore

11091919

Produttore

HBO

Colore:

Bianco

Con coperchio a cerniera:

no

Con etichetta:

no

Bloccabile:

no

Dimensioni:

Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm

Codice RAL (simile):

9010

Larghezza dell'apparecchio:

55.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

55.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

8.5 mm

Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER