BERKER - BRK11091606 ANEL INTERMED X MASCH.C.LE B3/B7 ANTR. - 11091606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Antracite
Con coperchio a cerniera - no
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Dimensioni - Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011334221081
Codice prodotto
BRK11091606
Cod. produttore
11091606
Produttore
HBO
Colore:
Antracite
Con coperchio a cerniera:
no
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm
Codice RAL (simile):
7021
Larghezza dell'apparecchio:
55.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
55.5 mm
Profondità dell'apparecchio:
8.5 mm
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


