pagina iniziale

BERKER - BRK11087109 ANELL X P.ZO C.LE 50 X 50 MM K1 BI - 11087109

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11087109 ANELL X P.ZO C.LE 50 X 50 MM K1 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con etichetta - no

  • Bloccabile - no

  • Dimensioni - Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334267768

Codice prodotto

BRK11087109

Cod. produttore

11087109

Produttore

HBO

Colore:

Bianco

Con coperchio a cerniera:

no

Con etichetta:

no

Bloccabile:

no

Dimensioni:

Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm

Codice RAL (simile):

9010

Larghezza dell'apparecchio:

70.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

55.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

8 mm

Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker K.1 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER