BERKER - BRK11087106 ANELL X P.ZO C.LE 50 X 50 MM K1 ANTR. - 11087106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Antracite
Codice RAL (simile) - 7021
Con coperchio a cerniera - no
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334298540
Codice prodotto
BRK11087106
Cod. produttore
11087106
Produttore
HBO
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7021
Con coperchio a cerniera:
no
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm
Larghezza dell'apparecchio:
70.5 mm
Altezza dell'apparecchio:
55.5 mm
Profondità dell'apparecchio:
8 mm
Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm K.1 anthrazit, matt


