BERKER - BRK11087006 ANELLO INTERMEDIO X MASCH.C.LE K1 ANTR. - 11087006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Antracite
Codice RAL (simile) - 7021
Con coperchio a cerniera - no
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334298564
Codice prodotto
BRK11087006
Cod. produttore
11087006
Produttore
HBO
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7021
Con coperchio a cerniera:
no
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
56 mm
Profondità dell'apparecchio:
7 mm
Zwischenring für Zentralplatte K.1 anthrazit, matt


