pagina iniziale

BERKER - BRK109509 PLACCA INTERMEDIA VETRO X INT/PULS.GLAS - 109509

HBO
copiacopia
BERKER - BRK109509 PLACCA INTERMEDIA VETRO X INT/PULS.GLAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334440321

Codice prodotto

BRK109509

Cod. produttore

109509

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

0

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

0

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Vetro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

80 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

5.8 mm

Larghezza di montaggio:

10 mm

Altezza della parte incassata:

10 mm

Diametro del foro (apertura):

10 mm

Placca intermedia in vetro per interruttore/pulsante a manopola Serie Glas