pagina iniziale

BERKER - BRK1083898900 P.ZO C.LE PULS.CH.ESTR.IN POS.0 S1 B.POL - 1083898900

HBO
copiacopia
BERKER - BRK1083898900 P.ZO C.LE PULS.CH.ESTR.IN POS.0 S1 B.POL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Chiave

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Avvolgibile

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334507796

Codice prodotto

BRK1083898900

Cod. produttore

1083898900

Produttore

HBO

Tipologia:

Chiave

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Avvolgibile

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

58 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

20 mm

Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 S.1 bia pol. luc.

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER