pagina iniziale

BERKER - BRK1081608900 P.ZO C.LE PULS.CH.ESTR.IN POS.0 Q.X BI - 1081608900

HBO
copiacopia
BERKER - BRK1081608900 P.ZO C.LE PULS.CH.ESTR.IN POS.0 Q.X BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Chiave

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Avvolgibile

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334507635

Codice prodotto

BRK1081608900

Cod. produttore

1081608900

Produttore

HBO

Tipologia:

Chiave

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Avvolgibile

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

58.8 mm

Altezza:

58.8 mm

Profondità:

32.5 mm

Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 Q.x bianco pol.

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER