pagina iniziale

BERKER - BRK1080208900 P.ZO C.LE + X COMM.A X VENEZ.R1/R3 BI - 1080208900

HBO
copiacopia
BERKER - BRK1080208900 P.ZO C.LE + X COMM.A X VENEZ.R1/R3 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manopola

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Avvolgibile

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334507505

Codice prodotto

BRK1080208900

Cod. produttore

1080208900

Produttore

HBO

Tipologia:

Manopola

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Avvolgibile

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

58 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

26 mm

Pezzo centrale con manopola x Commut. a manopola x venez., R.1/R.3 bianco polare

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER