pagina iniziale

BERKER - BRK1080190900 P.ZO C.LE + X COMM.A X VENEZ.S1/B3/B7 BI - 1080190900

HBO
copiacopia
BERKER - BRK1080190900 P.ZO C.LE + X COMM.A X VENEZ.S1/B3/B7 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manopola

  • Stampa/marcatura - Simboli vari

  • Impiego - Avvolgibile

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334507482

Codice prodotto

BRK1080190900

Cod. produttore

1080190900

Produttore

HBO

Tipologia:

Manopola

Stampa/marcatura:

Simboli vari

Impiego:

Avvolgibile

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

58 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

20 mm

Pezzo c.le con manopola x Commut. a manopola x venez., S.1/B.3/B.7 bianco polare

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER