pagina iniziale

BERKER - BRK10537006 SCAT.A PARETE TRIPLA ORIZZ.K1 ANTR.OP. - 10537006

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10537006 SCAT.A PARETE TRIPLA ORIZZ.K1 ANTR.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Cassetta apparente

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334298717

Codice prodotto

BRK10537006

Cod. produttore

10537006

Produttore

HBO

Composizione:

Cassetta apparente

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

no

Numero moduli da frutto:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice RAL (simile):

7021

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Con entrata per premistoppa:

no

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

sì

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

sì

Numero di ingressi:

4

Larghezza:

231 mm

Numero di morsetti a terra:

1

Altezza:

82 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

230.5 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

82 mm

Profondità:

41.5 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

41.5 mm

Scatola a parete tripla orizzontale Berker K.1 antracite opaco, verniciato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER