BERKER - BRK10427009 SCAT. A PARETE DOPPIA VERT.K1 BIA.POL. - 10427009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
4011334267478
Codice prodotto
BRK10427009
Cod. produttore
10427009
Produttore
HBO
Composizione:
Cassetta apparente
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Lucido
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Con telaio di copertura:
no
Numero moduli da frutto:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Codice RAL (simile):
9010
Con cavo in ingresso:
sì
Trasparente:
no
Con entrata del canale:
sì
Con entrata per premistoppa:
no
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
sì
Dispositivo desktop:
no
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Numero di ingressi:
4
Larghezza:
231 mm
Numero di morsetti a terra:
1
Altezza:
59 mm
adatto per apparecchi di larghezza max.:
153 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
88.5 mm
adatto per apparecchi di profondità max.:
41.5 mm
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


