BERKER - BRK10419949 SCATOLA A PARETE SINGOLA S1 ANTR.OPACO - 10419949

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011334360476
Codice prodotto
BRK10419949
Cod. produttore
10419949
Produttore
HBO
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Opaco
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Con telaio di copertura:
no
Numero moduli da frutto:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Codice RAL (simile):
7021
Con cavo in ingresso:
sì
Trasparente:
no
Con entrata del canale:
sì
Montaggio su canalina:
no
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
no
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Dispositivo desktop:
no
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Numero di ingressi:
2
Inserimento dal retro:
no
Larghezza:
92.5 mm
Numero di morsetti a terra:
1
Altezza:
82.7 mm
Diametro:
83 mm
Profondità:
41.4 mm
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


