BERKER - BRK10419909 SCATOLA A PARETE SINGOLA S1 BIA.POL.OP. - 10419909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente - no
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no
Numero moduli da frutto - 0
Numero di unità - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011334230618
Codice prodotto
BRK10419909
Cod. produttore
10419909
Produttore
HBO
Composizione:
Cassetta apparente
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Numero moduli da frutto:
0
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Dispositivo desktop:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
no
Montaggio su canalina:
no
Con entrata del canale:
sì
Con cavo in ingresso:
sì
Con entrata per premistoppa:
no
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Inserimento dal retro:
no
Numero di ingressi:
2
Numero di morsetti a terra:
1
Antiurto:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
92.5 mm
Altezza:
82.7 mm
Profondità:
41.4 mm
adatto per apparecchi di larghezza max.:
83 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
83 mm
adatto per apparecchi di profondità max.:
42 mm
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


