BERKER - BRK10418989 SCATOLA A PARETE SINGOLA S1 BIA.POL.LUC. - 10418989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero di unità - 0
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011334278948
Codice prodotto
BRK10418989
Cod. produttore
10418989
Produttore
HBO
Composizione:
Cassetta apparente
Numero di unità:
0
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Lucido
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Con telaio di copertura:
no
Numero moduli da frutto:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Codice RAL (simile):
9010
Con cavo in ingresso:
sì
Trasparente:
no
Con entrata del canale:
sì
Con entrata per premistoppa:
no
Antiurto:
no
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Dispositivo desktop:
no
Con ingresso tubo di installazione:
sì
Numero di ingressi:
2
Inserimento dal retro:
no
Larghezza:
92.5 mm
Numero di morsetti a terra:
1
Altezza:
82.7 mm
adatto per apparecchi di larghezza max.:
83 mm
Diametro:
83 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
83 mm
Profondità:
41.4 mm
adatto per apparecchi di profondità max.:
42 mm
Un prodotto BERKER
Scopri la serie BERKER


