pagina iniziale

BERKER - BRK103920 P.ZO CLE TV 2FOR 1930/GLAS/R.CLASS BI.PO - 103920

HBO
copiacopia
BERKER - BRK103920 P.ZO CLE TV 2FOR 1930/GLAS/R.CLASS BI.PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Impiego - Altro

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334214922

Codice prodotto

BRK103920

Cod. produttore

103920

Produttore

HBO

Composizione:

Piastra centrale

Impiego:

Altro

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

2

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Raccordi isolati:

no

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

50 mm

Altezza dell'apparecchio:

50 mm

Profondità dell'apparecchio:

7.3 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Pezzo c.le x presa TV doppia Serie 1930/Glas/R.classic bianco polare lucido
BERKER

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER