pagina iniziale

BERKER - BRK10338919 P.ZO C.LE FORO TAE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC. - 10338919

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10338919 P.ZO C.LE FORO TAE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - TAE

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Con prese/prese mobili - no

  • Composizione - Piastra centrale

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334277057

Codice prodotto

BRK10338919

Cod. produttore

10338919

Produttore

HBO

Impiego:

TAE

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Con prese/prese mobili:

no

Composizione:

Piastra centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza dell'apparecchio:

55.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

55.5 mm

Profondità dell'apparecchio:

12 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Raccordi isolati:

no

Pezzo centrale con finestra TAE Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER