pagina iniziale

BERKER - BRK10336086 P.ZO C.LE FORO TAE Q1/Q3 ANTR.VELL.VERN. - 10336086

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10336086 P.ZO C.LE FORO TAE Q1/Q3 ANTR.VELL.VERN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - TAE

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Antracite

  • Con prese/prese mobili - no

  • Composizione - Piastra centrale

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334379485

Codice prodotto

BRK10336086

Cod. produttore

10336086

Produttore

HBO

Impiego:

TAE

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Antracite

Con prese/prese mobili:

no

Composizione:

Piastra centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza dell'apparecchio:

59 mm

Altezza dell'apparecchio:

59 mm

Profondità dell'apparecchio:

12 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Raccordi isolati:

no

Pezzo centrale con finestra TAE Berker Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER