pagina iniziale

BERKER - BRK10306086 CORN.2P A PARETE A PARETE ANTR.VELL.VERN - 10306086

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10306086 CORN.2P A PARETE A PARETE ANTR.VELL.VERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Telaio apparente

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

  • Qualità del materiale - Duroplast

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334386131

Codice prodotto

BRK10306086

Cod. produttore

10306086

Produttore

HBO

Composizione:

Telaio apparente

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

no

Numero moduli da frutto:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice RAL (simile):

7021

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Con entrata per premistoppa:

no

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

sì

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

sì

Numero di ingressi:

4

Larghezza:

85.15 mm

Numero di morsetti a terra:

0

Altezza:

84.7 mm

Profondità:

34.75 mm

Cornice doppia per montaggio a parete antracite velluto, verniciato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER