pagina iniziale

BERKER - BRK10296086 CORN.1P A PARETE A PARETE ANTR.VELL.VERN - 10296086

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10296086 CORN.1P A PARETE A PARETE ANTR.VELL.VERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Telaio apparente

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334386124

Codice prodotto

BRK10296086

Cod. produttore

10296086

Produttore

HBO

Composizione:

Telaio apparente

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Con telaio di copertura:

no

Numero moduli da frutto:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice RAL (simile):

7021

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

no

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

sì

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

sì

Numero di ingressi:

2

Larghezza:

85.15 mm

Numero di morsetti a terra:

0

Altezza:

84.7 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

85 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

85 mm

Profondità:

34.75 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

35 mm

Cornice singola per montaggio a parete antracite velluto, verniciato

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER