pagina iniziale

BERKER - BRK10290069 CORN.1P A PARETE A PARETE BIA.POL.LUC. - 10290069

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10290069 CORN.1P A PARETE A PARETE BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Telaio apparente

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - Duroplast

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334175902

Codice prodotto

BRK10290069

Cod. produttore

10290069

Produttore

HBO

Composizione:

Telaio apparente

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

no

Numero moduli da frutto:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Codice RAL (simile):

9010

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Con entrata per premistoppa:

no

Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:

sì

Dispositivo desktop:

no

Con ingresso tubo di installazione:

sì

Numero di ingressi:

2

Larghezza:

85.1 mm

Numero di morsetti a terra:

1

Altezza:

84.5 mm

Profondità:

34.6 mm

Cornice singola per montaggio a parete bianco polare lucido

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER