pagina iniziale

BERKER - BRK10191606 PEZZO C.LE X PASSACAVO B3/B7 ANTR.OPACO - 10191606

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10191606 PEZZO C.LE X PASSACAVO B3/B7 ANTR.OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Uscita cavo

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Antracite

  • Con prese/prese mobili - no

  • Composizione - Piastra centrale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334220213

Codice prodotto

BRK10191606

Cod. produttore

10191606

Produttore

HBO

Impiego:

Uscita cavo

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Antracite

Con prese/prese mobili:

no

Composizione:

Piastra centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Sotto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

55 mm

Altezza dell'apparecchio:

55 mm

Profondità dell'apparecchio:

20 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Raccordi isolati:

no

Pezzo centrale per passacavo Berker B.3/B.7 antracite opaco

Un prodotto BERKER

Scopri la serie BERKER